pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2028921 107 S VTEC PG13 PIASTRA PROTEZIONE POLVE - 2028921

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2028921 107 S VTEC PG13 PIASTRA PROTEZIONE POLVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 13

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Senza alogeni - sì

Confezione

  • 100 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4012195843733

Codice prodotto

OBO2028921

Cod. produttore

2028921

Produttore

OBO

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

13

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

sì

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Antiurto:

no

Per zona Ex polvere:

Senza

Qualità del materiale:

Altro

Polietilene cellulare.Piastrine di protezione per la chiusura ermetica antipolvere dei pressacavi V-TEC e V-TEC MS prima dell'installazione del cavo. Utilizzo: le piastrine vengono preinstallate tra il dado esagonale cieco e la guarnizione. Per l'installazione del cavo non è necessario rimuoverle ma è sufficiente farle penetrare con il cavo verso l'interno.Nota: le piastrine non offrono alcuna protezione meccanica.