OBO BETTERMANN - OBO2025604 107 E PG21 PA VITE DI PRESSIONE - 2025604

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 21
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Diametro interno - 21.2 mm
Confezione
50 PZ
EAN
4012195163886
Codice prodotto
OBO2025604
Cod. produttore
2025604
Produttore
OBO
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
21
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Diametro interno:
21.2 mm
Attacco filettato:
Filettatura esterna
Senza alogeni:
sì
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Altro
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Antiurto:
sì
Con alette bloccacavo:
no


