OBO BETTERMANN - OBO2024984 VTEC TB32 2X11 PRESSACAVO SEPARABILE - 2024984

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 32
Grado di protezione (IP) - IP67
Lunghezza della filettatura - 14 mm
Confezione
5 PZ
EAN
4012196536917
Codice prodotto
OBO2024984
Cod. produttore
2024984
Produttore
OBO
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
32
Grado di protezione (IP):
IP67
Lunghezza della filettatura:
14 mm
Colore:
grau
Con controdado:
sì
Qualità del materiale:
Policarbonato
Senza alogeni:
sì
Inserto di tenuta multiplo:
sì
Tipologia:
Diritto
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Protezione contro la piegatura:
no
Con alette bloccacavo:
no
Passo della filettatura:
1.5 mm
Antiurto:
sì
Raccordo a vite divisibile:
sì
Per zona Ex gas:
Senza
Misura angolare dell'esagono:
45 mm
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Per zona Ex polvere:
Senza
Temperatura di impiego:
-20...80 °C
Un prodotto OBO BETTERMANN
Scopri la serie OBO BETTERMANN