OBO BETTERMANN - OBO2024980 VTEC TB32 2025 PRESSACAVO SEPARABILE - 2024980

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Per diametro cavo - 20...25 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 32
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
5 PZ
EAN
4012196536757
Codice prodotto
OBO2024980
Cod. produttore
2024980
Produttore
OBO
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Per diametro cavo:
20...25 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
32
Grado di protezione (IP):
IP67
Lunghezza della filettatura:
14 mm
Colore:
Grigio
Con controdado:
sì
Qualità del materiale:
Altro
Senza alogeni:
sì
Inserto di tenuta multiplo:
no
Tipologia:
Diritto
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Protezione contro la piegatura:
no
Con alette bloccacavo:
no
Passo della filettatura:
1.5 mm
Antiurto:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Raccordo a vite divisibile:
sì
Per zona Ex gas:
Senza
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Per zona Ex polvere:
Senza
Temperatura di impiego:
-20...80 °C
Un prodotto OBO BETTERMANN
Scopri la serie OBO BETTERMANN