pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2024976 VTEC TB32 1418 PRESSACAVO SEPARABILE - 2024976

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2024976 VTEC TB32 1418 PRESSACAVO SEPARABILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Per diametro cavo - 14...18 mm

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 32

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4012196536733

Codice prodotto

OBO2024976

Cod. produttore

2024976

Produttore

OBO

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Per diametro cavo:

14...18 mm

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

32

Grado di protezione (IP):

IP67

Lunghezza della filettatura:

14 mm

Colore:

grau

Con controdado:

sì

Qualità del materiale:

Policarbonato

Senza alogeni:

sì

Inserto di tenuta multiplo:

no

Tipologia:

Diritto

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Protezione contro la piegatura:

no

Con alette bloccacavo:

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Antiurto:

sì

Raccordo a vite divisibile:

sì

Per zona Ex gas:

Senza

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Per zona Ex polvere:

Senza

Temperatura di impiego:

-20...80 °C

Il pressacavi separabile V-TEC TB.., come tutti i pressacavi V-TEC, garantisce un'impermeabilizzazione affidabile dei cavi. L'installazione delle linee funzionali o dei cavi preconfezionati, ad esempio, grazie alla separabilità del pressacavi è facile e rapida. Il V-TEC TB è imbattibile anche in caso di refrofitting di un'installazione esistente, nonché come "pressacavi di riparazione". In quest'ultimo caso può essere installato senza bisogno di smontare i cavi premontati né di interrompere la produzione.

Un prodotto OBO BETTERMANN

Scopri la serie OBO BETTERMANN