OBO BETTERMANN - OBO2024944 VTEC TB20 0810 PRESSACAVO SEPARABILE - 2024944

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Per diametro cavo - 8...10.5 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 20
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
5 PZ
EAN
4012196536641
Codice prodotto
OBO2024944
Cod. produttore
2024944
Produttore
OBO
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Per diametro cavo:
8...10.5 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
20
Grado di protezione (IP):
IP67
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Colore:
Grigio
Con controdado:
sì
Qualità del materiale:
Altro
Senza alogeni:
sì
Inserto di tenuta multiplo:
no
Tipologia:
Diritto
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Protezione contro la piegatura:
no
Con alette bloccacavo:
no
Passo della filettatura:
1.5 mm
Antiurto:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Raccordo a vite divisibile:
sì
Per zona Ex gas:
Senza
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Per zona Ex polvere:
Senza
Temperatura di impiego:
-20...80 °C


