pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2024942 VTEC TB20 0608 PRESSACAVO SEPARABILE - 2024942

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2024942 VTEC TB20 0608 PRESSACAVO SEPARABILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Per diametro cavo - 6...8 mm

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 20

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4012196536634

Codice prodotto

OBO2024942

Cod. produttore

2024942

Produttore

OBO

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Per diametro cavo:

6...8 mm

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

20

Grado di protezione (IP):

IP67

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Colore:

Grigio

Con controdado:

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

Inserto di tenuta multiplo:

no

Tipologia:

Diritto

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Protezione contro la piegatura:

no

Con alette bloccacavo:

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Antiurto:

Protezione della superficie:

Non trattato

Raccordo a vite divisibile:

Per zona Ex gas:

Senza

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Per zona Ex polvere:

Senza

Temperatura di impiego:

-20...80 °C

Pressa cavo V-TEC M20 06-08 Separabile a un cavo M20, PC, grigio chiaro