OBO BETTERMANN - OBO2024665 VTEC PG21 LGR PRESSACAVO - 2024665

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Per diametro cavo - 9...18 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 21
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
25 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
4012195861089
Codice prodotto
OBO2024665
Cod. produttore
2024665
Produttore
OBO
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Per diametro cavo:
9...18 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
21
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
11 mm
Colore:
grau
Con controdado:
sì
Qualità del materiale:
Poliammide
Senza alogeni:
sì
Inserto di tenuta multiplo:
no
Tipologia:
Diritto
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Protezione contro la piegatura:
no
Con alette bloccacavo:
sì
Passo della filettatura:
1.5 mm
Antiurto:
no
Raccordo a vite divisibile:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Misura angolare dell'esagono:
37.5 mm
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Numero RAL:
7035
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Per zona Ex polvere:
Senza
Temperatura di impiego:
-20...65 °C
Un prodotto OBO BETTERMANN
Scopri la serie OBO BETTERMANN


