pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2024136 113 PG135 LGR PRESSACAVO DOPPIO - 2024136

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2024136 113 PG135 LGR PRESSACAVO DOPPIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Per diametro cavo - 6.5...10.5 mm

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 13.5

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4012195162858

Codice prodotto

OBO2024136

Cod. produttore

2024136

Produttore

OBO

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Per diametro cavo:

6.5...10.5 mm

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

13.5

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore:

Grigio

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

Inserto di tenuta multiplo:

no

Tipologia:

Diritto

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Protezione contro la piegatura:

no

Con alette bloccacavo:

no

Antiurto:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Raccordo a vite divisibile:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Numero RAL:

7035

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Pressacavo doppio PG13,5, UF, Typ 131.5, grigio chiaro, 7035