OBO BETTERMANN - OBO2022885 VTEC VM16 SW PRESSACAVO - 2022885

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Per diametro cavo - 4.5...10 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 16
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 Kg CO₂-eq
EAN
4012195535645
Codice prodotto
OBO2022885
Cod. produttore
2022885
Produttore
OBO
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Per diametro cavo:
4.5...10 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
16
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
8 mm
Colore:
Nero
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:
Altro
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Poliammide
Senza alogeni:
sì
Inserto di tenuta multiplo:
no
Tipologia:
Diritto
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Apertura chiave:
20 mm
Protezione contro la piegatura:
no
Con alette bloccacavo:
sì
Passo della filettatura:
1.5 mm
Antiurto:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Raccordo a vite divisibile:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Misura angolare dell'esagono:
22 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Numero RAL:
9005
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Per zona Ex polvere:
Senza
Temperatura di impiego:
-20...65 °C
Un prodotto OBO BETTERMANN
Scopri la serie OBO BETTERMANN