pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2022868 VTEC VM25 LGR PRESSACAVO - 2022868

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2022868 VTEC VM25 LGR PRESSACAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Per diametro cavo - 9...17 mm

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 25

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4012195533726

Codice prodotto

OBO2022868

Cod. produttore

2022868

Produttore

OBO

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Per diametro cavo:

9...17 mm

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

25

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Colore:

Grigio

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

Inserto di tenuta multiplo:

no

Tipologia:

Diritto

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Apertura chiave:

29 mm

Protezione contro la piegatura:

no

Con alette bloccacavo:

Passo della filettatura:

1.5 mm

Antiurto:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Raccordo a vite divisibile:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Misura angolare dell'esagono:

32 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Numero RAL:

7035

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Per zona Ex polvere:

Senza

Temperatura di impiego:

-20...65 °C

Pressacavo con filettatura metrica secondo IEC 423, modello di pressacavo robusto con dado esagonale cieco per esigenze di tenuta elevata. Scarico di trazione, protezione antitorsione e tenuta superiori alla capacità totale. Anello di tenuta in policloroprene / gomma acrilonitrile-butadiene. Alette di tenuta pressofuse nel pressacavo, così da rendere superfluo l'impiego di un anello di tenuta per attacco filettato, testate VDE secondo DIN EN 50262, IP68. Range di temperatura di lavoro da -20° C a +65° C.

Un prodotto OBO BETTERMANN

Scopri la serie OBO BETTERMANN