pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2022613 VTEC PG9 SGR PRESSACAVO - 2022613

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2022613 VTEC PG9 SGR PRESSACAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Per diametro cavo - 2.5...8 mm

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 9

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4012195160779

Codice prodotto

OBO2022613

Cod. produttore

2022613

Produttore

OBO

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Per diametro cavo:

2.5...8 mm

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

9

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Colore:

Altro

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Poliammide

Senza alogeni:

sì

Inserto di tenuta multiplo:

no

Tipologia:

Diritto

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Apertura chiave:

19 mm

Protezione contro la piegatura:

no

Con alette bloccacavo:

sì

Passo della filettatura:

1.5 mm

Antiurto:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Raccordo a vite divisibile:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Misura angolare dell'esagono:

21 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Numero RAL:

7001

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Per zona Ex polvere:

Senza

Temperatura di impiego:

-20...65 °C

Pressacavo con filettatura PG, adatto per scatole di derivazione, per applicazioni residenziali ed industriali. Con scarico della trazione e guarnizione di tenuta integrata, testato secondo norma CEI EN 62444. Grado di protezione IP68. Range temperatura -20°C a +65°C.

Un prodotto OBO BETTERMANN

Scopri la serie OBO BETTERMANN