pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2013169 157 MS PG16 VITE DI PRESSIONE - 2013169

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2013169 157 MS PG16 VITE DI PRESSIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco filettato - Filettatura esterna

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 16

  • Passo della filettatura - 1.41 mm

  • Lunghezza della filettatura - 6.5 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4012195157991

Codice prodotto

OBO2013169

Cod. produttore

2013169

Produttore

OBO

Attacco filettato:

Filettatura esterna

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

16

Passo della filettatura:

1.41 mm

Lunghezza della filettatura:

6.5 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Senza alogeni:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Antiurto:

no

Con alette bloccacavo:

Diametro interno:

15.5 mm

Vite a pressione OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2013169 - 157 MS PG16 PRESSACAVO