OBO BETTERMANN - OBO2013118 157 MS PG11 VITE DI PRESSIONE - 2013118

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 11
Materiale - Metallo
Diametro interno - 11.5 mm
Attacco filettato - Filettatura esterna
Confezione
100 PZ
EAN
4012195157878
Codice prodotto
OBO2013118
Cod. produttore
2013118
Produttore
OBO
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
11
Materiale:
Metallo
Diametro interno:
11.5 mm
Attacco filettato:
Filettatura esterna
Lunghezza della filettatura:
6 mm
Passo della filettatura:
1.41 mm
Senza alogeni:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Antiurto:
no
Con alette bloccacavo:
sì


