OBO BETTERMANN - OBO2013096 157 MS PG 9 VITE DI PRESSIONE - 2013096

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco filettato - Filettatura esterna
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 9
Passo della filettatura - 1.41 mm
Lunghezza della filettatura - 6 mm
Confezione
100 PZ
EAN
4012195157816
Codice prodotto
OBO2013096
Cod. produttore
2013096
Produttore
OBO
Attacco filettato:
Filettatura esterna
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
9
Passo della filettatura:
1.41 mm
Lunghezza della filettatura:
6 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Senza alogeni:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Antiurto:
no
Con alette bloccacavo:
sì
Diametro interno:
9.5 mm