pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2013008 106 FL M25 9 22 PRESSACAVO PER CAVO PIAT - 2013008

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2013008 106 FL M25 9 22 PRESSACAVO PER CAVO PIAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 25

  • Grado di protezione (IP) - IP31

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4012195515357

Codice prodotto

OBO2013008

Cod. produttore

2013008

Produttore

OBO

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

25

Grado di protezione (IP):

IP31

Colore:

Grigio

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

sì

Inserto di tenuta multiplo:

no

Tipologia:

Diritto

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Protezione contro la piegatura:

no

Con alette bloccacavo:

no

Antiurto:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Numero RAL:

7030

Raccordo a vite cavo piatto:

sì

Temperatura di impiego:

-40...90 °C

Modello di passacavo per cavo piatto con bocchettone pressacavo dotato di filettatura metrica secondo IEC 432, grado di protezione IP 31, con guarnizione interna 107/F M premontata