OBO BETTERMANN - OBO2007778 T 350 OE HD TR SCATOLA DI DERIVAZIONE - 2007778

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Attrezzatura - Senza
Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto
Per diametro del tubo - Altro
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
4012195986010
Codice prodotto
OBO2007778
Cod. produttore
2007778
Produttore
OBO
Forma:
Rettangolare
Attrezzatura:
Senza
Tipo di montaggio:
Montaggio a parete/soffitto
Per diametro del tubo:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP66
Sezione max. del conduttore:
35 mm²
Colore:
Grigio
Inserimento dal retro:
sì
Lunghezza:
285 mm
Larghezza:
201 mm
Profondità:
137 mm
Allineabile:
sì
Tipo di passaggio nella scatola:
Senza
Materiale:
Plastica
Coperchio trasparente:
sì
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Esecuzione coperchio:
Altro
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
sì
Tensione di isolamento nominale Ui:
500 V
Integrità del circuito:
Senza
Con schermatura:
no
Resistente alle intemperie:
sì
Temperatura di impiego:
-5...60 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza


