OBO BETTERMANN - OBO2007718 T 350 HD LGR SCATOLA DI DERIVAZIONE - 2007718

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Attrezzatura - Senza
Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto
Per diametro del tubo - 32 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
4012195985891
Codice prodotto
OBO2007718
Cod. produttore
2007718
Produttore
OBO
Forma:
Rettangolare
Attrezzatura:
Senza
Tipo di montaggio:
Montaggio a parete/soffitto
Per diametro del tubo:
32 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Numero di ingressi:
24
Colore:
Grigio
Inserimento dal retro:
sì
Lunghezza:
285 mm
Larghezza:
201 mm
Profondità:
137 mm
Allineabile:
sì
Tipo di passaggio nella scatola:
Altro
Materiale:
Plastica
Coperchio trasparente:
no
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
sì
Tensione di isolamento nominale Ui:
500 V
Integrità del circuito:
Senza
Con schermatura:
no
Resistente alle intemperie:
sì
Temperatura di impiego:
-5...60 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza