pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2007710 T 60 HD LGR SCATOLA DI DERIVAZIONE - 2007710

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2007710 T 60 HD LGR SCATOLA DI DERIVAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Quadrato

  • Attrezzatura - Senza

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto

  • Per diametro del tubo - 25 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4012195985822

Codice prodotto

OBO2007710

Cod. produttore

2007710

Produttore

OBO

Forma:

Quadrato

Attrezzatura:

Senza

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete/soffitto

Per diametro del tubo:

25 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Numero di ingressi:

7

Colore:

Grigio

Inserimento dal retro:

Lunghezza:

114 mm

Larghezza:

114 mm

Profondità:

74 mm

Allineabile:

Tipo di passaggio nella scatola:

Altro

Materiale:

Plastica

Coperchio trasparente:

no

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

Tensione di isolamento nominale Ui:

500 V

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Resistente alle intemperie:

Temperatura di impiego:

-5...60 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

Scatola a parete / soffitto OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2007710 - T 60 HD LGR Scatola derivazione