OBO BETTERMANN - OBO2007363 T 250 F SCATOLA DI DERIVAZIONE - 2007363

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attrezzatura - Senza
Sezione max. del conduttore - 25 mm²
Forma - Rettangolare
Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto
Per diametro del tubo - 32 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4 Kg CO₂-eq
EAN
4012195286561
Codice prodotto
OBO2007363
Cod. produttore
2007363
Produttore
OBO
Attrezzatura:
Senza
Sezione max. del conduttore:
25 mm²
Forma:
Rettangolare
Tipo di montaggio:
Montaggio a parete/soffitto
Per diametro del tubo:
32 mm
Numero di ingressi:
16
Inserimento dal retro:
sì
Lunghezza:
240 mm
Larghezza:
190 mm
Profondità:
95 mm
Allineabile:
sì
Tipo di passaggio nella scatola:
Membrana graduata ritagliabile
Materiale:
Plastica
Protezione della superficie:
Non trattato
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP66
Esecuzione coperchio:
Altro
Coperchio trasparente:
no
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
sì
Tensione di isolamento nominale Ui:
500 V
Integrità del circuito:
Senza
Con schermatura:
no
Resistente alle intemperie:
no
Temperatura di impiego:
-5...60 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza


