OBO BETTERMANN - OBO2007347 T 100 F SCATOLA DI DERIVAZIONE - 2007347

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Attrezzatura - Senza
Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto
Per diametro del tubo - 25 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
4012195286547
Codice prodotto
OBO2007347
Cod. produttore
2007347
Produttore
OBO
Forma:
Rettangolare
Attrezzatura:
Senza
Tipo di montaggio:
Montaggio a parete/soffitto
Per diametro del tubo:
25 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Sezione max. del conduttore:
10 mm²
Numero di ingressi:
10
Colore:
Grigio
Inserimento dal retro:
sì
Lunghezza:
151 mm
Larghezza:
117 mm
Profondità:
67 mm
Allineabile:
sì
Tipo di passaggio nella scatola:
Membrana graduata ritagliabile
Materiale:
Plastica
Coperchio trasparente:
no
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Esecuzione coperchio:
Altro
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
sì
Tensione di isolamento nominale Ui:
500 V
Integrità del circuito:
Senza
Con schermatura:
no
Resistente alle intemperie:
no
Temperatura di impiego:
-5...60 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza


