pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2007320 T 40 F SCATOLA DI DERIVAZIONE - 2007320

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2007320 T 40 F SCATOLA DI DERIVAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Quadrato

  • Attrezzatura - Senza

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto

  • Per diametro del tubo - Altro

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 80 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4012195286493

Codice prodotto

OBO2007320

Cod. produttore

2007320

Produttore

OBO

Forma:

Quadrato

Attrezzatura:

Senza

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete/soffitto

Per diametro del tubo:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP55

Sezione max. del conduttore:

4 mm²

Numero di ingressi:

7

Colore:

Grigio

Inserimento dal retro:

Lunghezza:

90 mm

Larghezza:

90 mm

Profondità:

52 mm

Allineabile:

Tipo di passaggio nella scatola:

Membrana graduata ritagliabile

Materiale:

Plastica

Coperchio trasparente:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Esecuzione coperchio:

Altro

Fissaggio del coperchio:

Da fissare a scatto

Piombabile:

no

Tensione di isolamento nominale Ui:

500 V

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Resistente alle intemperie:

no

Temperatura di impiego:

-5...60 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

Scatola a parete / soffitto OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2007320 - T 40 F SCATOLA DERIVAZIONE