OBO BETTERMANN - OBO2005498 X16C R LGR SCATOLA DERIVAZIONE - 2005498
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 241 mm
Larghezza - 191 mm
Profondità - 126 mm
Materiale - Plastica
Colore - grau
Confezione
6 PZ
EAN
4012196582846
Codice prodotto
OBO2005498
Cod. produttore
2005498
Produttore
OBO
Lunghezza:
241 mm
Larghezza:
191 mm
Profondità:
126 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
grau
Grado di protezione (IP):
IP67
Resistente alle intemperie:
sì
Temperatura di impiego:
-25...65 °C
Scatola di derivazione con profilato per il collegamento di cavi e linee in ambienti interni e ambienti esterni. Forma rettangolare senza ingressi. Adatta per il montaggio su pareti e soffitti con la possibilità di fissaggio esterno e interno o il montaggio su sezioni angolari. Resistente agli urti IK09. Coperchio con chiusura rapida, piombabile. Costruito con materiali privi di alogeni e resistenti agli UV. Include profilato tipo 2069 e set di fissaggio. Scatola di derivazione a norma DIN EN 60670. Resistenza agli urti IK09 secondo DIN EN 50102. Grado di protezione IP 67 a norma DIN EN 60529.


