OBO BETTERMANN - OBO2005458 X04C LGR SCATOLA DERIVAZIONE - 2005458

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 114 mm
Larghezza - 114 mm
Profondità - 78 mm
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Confezione
5 PZ
EAN
4012196577613
Codice prodotto
OBO2005458
Cod. produttore
2005458
Produttore
OBO
Lunghezza:
114 mm
Larghezza:
114 mm
Profondità:
78 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP67
Resistente alle intemperie:
sì
Temperatura di impiego:
-25...65 °C
Scatola a parete / soffitto OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2005458 - X04C LGR SCATOLA DERIVAZIONE


