pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2005308 X10 H25 GNP5 LGR SCATOLA DI DERIVAZIONE - 2005308

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2005308 X10 H25 GNP5 LGR SCATOLA DI DERIVAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Attrezzatura - Senza

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Sezione max. del conduttore - 25 mm²

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4012196585854

Codice prodotto

OBO2005308

Cod. produttore

2005308

Produttore

OBO

Forma:

Rettangolare

Attrezzatura:

Senza

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete/soffitto

Grado di protezione (IP):

IP67

Sezione max. del conduttore:

25 mm²

Numero di ingressi:

10

Colore:

grau

Inserimento dal retro:

no

Lunghezza:

191 mm

Larghezza:

151 mm

Profondità:

126 mm

Allineabile:

Tipo di passaggio nella scatola:

Prestampaggio in rilievo

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Tensione di isolamento nominale Ui:

750 V

Con schermatura:

no

Resistente alle intemperie:

Temperatura di impiego:

-25...65 °C

Scatola di derivazione per il collegamento di cavi e linee in ambienti interni e ambienti esterni. Forma rettangolare con inserti di deviazione. Adatta per il montaggio su pareti e soffitti con la possibilità di fissaggio esterno e interno o il montaggiosu sezioni angolari. Resistente agli urti IK09. Coperchio con chiusura rapida, piombabile. Costruito con materiali privi di alogeni e resistenti agli UV. Include morsetti di derivazione della linea principale a 5 poli, ciascuno con sezioni trasversalidi collegamento del conduttore di 2 x 25 mm² + 2 x 16 mm² per polo. Scatola di derivazione del cavo secondo DIN EN 60670. Ignifugo secondo DIN EN 60695-2-11, temperatura di prova 650 °C. Resistenza agli urti IK09 secondo DIN EN 50102. Grado di protezione IP 67 a norma DIN EN 60529.