pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2005198 X04 T LGR SCATOLA DI DERIVAZIONE - 2005198

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2005198 X04 T LGR SCATOLA DI DERIVAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Quadrato

  • Attrezzatura - Altro

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Sezione max. del conduttore - 4 mm²

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4012196584444

Codice prodotto

OBO2005198

Cod. produttore

2005198

Produttore

OBO

Forma:

Quadrato

Attrezzatura:

Altro

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete/soffitto

Grado di protezione (IP):

IP67

Sezione max. del conduttore:

4 mm²

Numero di ingressi:

7

Colore:

grau

Inserimento dal retro:

no

Lunghezza:

114 mm

Larghezza:

114 mm

Profondità:

78 mm

Allineabile:

sì

Tipo di passaggio nella scatola:

Prestampaggio in rilievo

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

sì

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Tensione di isolamento nominale Ui:

750 V

Con schermatura:

no

Resistente alle intemperie:

sì

Temperatura di impiego:

-25...65 °C

Scatola di derivazione con morsettiera per il collegamento di cavi e linee in ambienti interni e ambienti esterni. Forma quadrata con inserti di deviazione. Adatta per il montaggio su pareti e soffitti con la possibilità di fissaggio esterno e interno o il montaggio su sezioni angolari. Resistente agli urti IK09. Coperchio con chiusura rapida, piombabile. Costruito con materiali privi di alogeni e resistenti agli UV. Morsettiera inclusa, 5 poli. Scatola di derivazione a norma DIN EN 60670. Ignifugosecondo DIN EN 60695-2-11, temperatura di prova 650 °C. Resistenza agli urti IK09 secondo DIN EN 50102. Grado di protezione IP 67 a norma DIN EN 60529.