OBO BETTERMANN - OBO2005118 X04 SW SCATOLA DI DERIVAZIONE - 2005118
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
44 PZ
EAN
4012196580491
Codice prodotto
OBO2005118
Cod. produttore
2005118
Produttore
OBO
Scatola di derivazione per il collegamento di cavi e linee in ambienti interni e ambienti esterni. Forma quadrata con inserti di deviazione. Adatta per il montaggio su pareti e soffitti con la possibilità di fissaggio esterno e interno o il montaggio su sezioni angolari. Resistente agli urti IK09. Coperchio con chiusura rapida, piombabile. Costruito con materiali privi di alogeni e resistenti agli UV. Scatola di derivazione a norma DIN EN 60670. Ignifugo secondo DIN EN 60695-2-11, temperatura di prova650 °C. Resistenza agli urti IK09 secondo DIN EN 50102. Grado di protezione IP 67 a norma DIN EN 60529.


