OBO BETTERMANN - OBO2005062 X06 LGRTR SCATOLA DI DERIVAZIONE - 2005062

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto
Grado di protezione (IP) - IP67
Sezione max. del conduttore - 6 mm²
Numero di ingressi - 8
Confezione
1 PZ
EAN
4012196577491
Codice prodotto
OBO2005062
Cod. produttore
2005062
Produttore
OBO
Forma:
Rettangolare
Tipo di montaggio:
Montaggio a parete/soffitto
Grado di protezione (IP):
IP67
Sezione max. del conduttore:
6 mm²
Numero di ingressi:
8
Colore:
Grigio
Inserimento dal retro:
no
Lunghezza:
151 mm
Larghezza:
117 mm
Profondità:
87 mm
Allineabile:
sì
Tipo di passaggio nella scatola:
Prestampaggio in rilievo
Materiale:
Plastica
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
sì
Tensione di isolamento nominale Ui:
750 V
Con schermatura:
no
Resistente alle intemperie:
sì
Temperatura di impiego:
-25...65 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
no