pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2005020 X16 LGR SCATOLA DI DERIVAZIONE - 2005020

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2005020 X16 LGR SCATOLA DI DERIVAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Attrezzatura - Senza

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Sezione max. del conduttore - 16 mm²

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4012196577446

Codice prodotto

OBO2005020

Cod. produttore

2005020

Produttore

OBO

Forma:

Rettangolare

Attrezzatura:

Senza

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete/soffitto

Grado di protezione (IP):

IP67

Sezione max. del conduttore:

16 mm²

Numero di ingressi:

10

Colore:

grau

Inserimento dal retro:

no

Lunghezza:

241 mm

Larghezza:

191 mm

Profondità:

126 mm

Allineabile:

sì

Tipo di passaggio nella scatola:

Prestampaggio in rilievo

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

sì

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Tensione di isolamento nominale Ui:

750 V

Con schermatura:

no

Resistente alle intemperie:

sì

Temperatura di impiego:

-25...65 °C

Scatola di derivazione per il collegamento di cavi e linee in ambienti interni e ambienti esterni. Forma rettangolare con inserti di deviazione. Adatta per il montaggio su pareti e soffitti con la possibilità di fissaggio esterno e interno o il montaggiosu sezioni angolari. Resistente agli urti IK09. Coperchio con chiusura rapida, piombabile. Costruito con materiali privi di alogeni e resistenti agli UV. Scatola di derivazione a norma DIN EN 60670. Ignifugo secondo DIN EN 60695-2-11, temperatura di prova 650 °C. Resistenza agli urti IK09 secondo DIN EN 50102. Grado di protezione IP 67 a norma DIN EN 60529.