pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2003722 UG 46DV SCATOLA CARTONGESSO UP - 2003722

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2003722 UG 46DV SCATOLA CARTONGESSO UP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Ovale

  • Tipologia - Doppio

  • Grado di protezione (IP) - IP30

  • Colore - schwarz

  • Tipologia costruttiva - Cassetta portafrutti

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4012196856244

Codice prodotto

OBO2003722

Cod. produttore

2003722

Produttore

OBO

Forma:

Ovale

Tipologia:

Doppio

Grado di protezione (IP):

IP30

Colore:

schwarz

Tipologia costruttiva:

Cassetta portafrutti

Profondità:

46...46 mm

Lunghezza:

148 mm

Larghezza:

68 mm

Fissaggio degli apparecchi:

Avvitare o allargare

Materiale:

Plastica

Con viti:

no

Passaggio scatola tramite foro sfondabile:

sì

Passaggio scatola tramite membrana di tenuta:

no

Passaggio scatola tramite raccordi per tubo:

no

Passaggio scatola tramite membrana graduata:

no

Per diametro del tubo:

20/25 mm

Inserimento dal retro:

sì

Numero di ingressi:

12

Senza alogeni:

sì

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Scatola per apparecchi da incasso doppia per impiego in muratura con profondità di installazione di almeno 46 mm. • Raccordi accoppiabili su entrambi i lati con attacco a baionetta • 4 ingressi combinati Ø 20 e 25 mm • 6 ingressi fino a Ø 20 mm • 2ingressi fino a Ø 20 mm sul fondo