pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2003702 UG 66 SCATOLA DA INCASSO - 2003702

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2003702 UG 66 SCATOLA DA INCASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Forma - Tondo

  • Tipologia - Singolo

  • Grado di protezione (IP) - IP30

  • Attrezzatura - Senza

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4012196689910

Codice prodotto

OBO2003702

Cod. produttore

2003702

Produttore

OBO

Tipo di montaggio:

Incassato

Forma:

Tondo

Tipologia:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP30

Attrezzatura:

Senza

Colore:

Nero

Diametro:

60 mm

Tipologia costruttiva:

Cassetta/scatola di giunzione per apparecchi

Profondità:

66...66 mm

Accoppiabile:

sì

Fissaggio degli apparecchi:

Avvitare o allargare

Per numero di inserti apparecchi:

1

Materiale:

Plastica

Con viti:

no

Passaggio scatola tramite foro sfondabile:

sì

Passaggio scatola tramite membrana di tenuta:

no

Passaggio scatola tramite raccordi per tubo:

no

Passaggio scatola tramite membrana graduata:

no

Per diametro del tubo:

20/25 mm

Inserimento dal retro:

sì

Numero di ingressi:

13

Numero di manicotti in dotazione:

3

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Esecuzione coperchio:

Senza

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Ermetico al vento:

no

Sezione max. del conduttore:

2.5 mm²

Raccordo:

Manicotto per tubo

Scatola per apparecchi da incasso per impiego in muratura con profondità di installazione di almeno 66 mm. • 4 x 3 tappi coprivite • Manicotto di collegamento accoppiabile su entrambi i lati con chiusura a baionetta • 6 ingressi tubi combinati Ø 20 e 25 mm • 4 ingressi fino a Ø 20 mm • 2 ingressi fino a Ø 14 mm • 1 ingresso fino a Ø 20 mm nel fondo