pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2002523 B 12 M SCATOLA DI DERIVAZIONE - 2002523

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2002523 B 12 M SCATOLA DI DERIVAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Attrezzatura - Senza

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto

  • Per diametro del tubo - 25 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4012195105312

Codice prodotto

OBO2002523

Cod. produttore

2002523

Produttore

OBO

Forma:

Rettangolare

Attrezzatura:

Senza

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete/soffitto

Per diametro del tubo:

25 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Sezione max. del conduttore:

16 mm²

Numero di ingressi:

10

Colore:

Grigio

Inserimento dal retro:

no

Lunghezza:

144 mm

Larghezza:

196 mm

Profondità:

71 mm

Allineabile:

no

Tipo di passaggio nella scatola:

Filettatura e prestampaggio in rilievo

Materiale:

Plastica

Coperchio trasparente:

no

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Esecuzione coperchio:

Altro

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

no

Tensione di isolamento nominale Ui:

660 V

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Resistente alle intemperie:

no

Temperatura di impiego:

-40...65 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

Grado di protezione IP54, tensione nominale 660 V, sezione nominale 16 - mm², 2 fori di fissaggio per viti di Ø fino a 6 mm sulla parte esterna della scatola. 4 viti di copertura, 10 fori passanti sfondabili con filettatura M25 x 1,5. Dimensioni interne: 178x126x57 mm