OBO BETTERMANN - OBO2002167 B 10 M SCATOLA DI DERIVAZIONE - 2002167

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Quadrato
Attrezzatura - Senza
Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto
Per diametro del tubo - 20 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
5 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,7 Kg CO₂-eq
EAN
4012195107668
Codice prodotto
OBO2002167
Cod. produttore
2002167
Produttore
OBO
Forma:
Quadrato
Attrezzatura:
Senza
Tipo di montaggio:
Montaggio a parete/soffitto
Per diametro del tubo:
20 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Sezione max. del conduttore:
4 mm²
Numero di ingressi:
7
Colore:
Grigio
Inserimento dal retro:
no
Lunghezza:
91 mm
Larghezza:
91 mm
Profondità:
51 mm
Allineabile:
no
Tipo di passaggio nella scatola:
Filettatura e prestampaggio in rilievo
Materiale:
Plastica
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
no
Tensione di isolamento nominale Ui:
660 V
Integrità del circuito:
Senza
Con schermatura:
no
Resistente alle intemperie:
no
Temperatura di impiego:
-40...65 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza