pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2002140 B 10 M 5 SCATOLA DI DERIVAZIONE - 2002140

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2002140 B 10 M 5 SCATOLA DI DERIVAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Quadrato

  • Attrezzatura - Morsetto a vite

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto

  • Per diametro del tubo - 20 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 5 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4012195107712

Codice prodotto

OBO2002140

Cod. produttore

2002140

Produttore

OBO

Forma:

Quadrato

Attrezzatura:

Morsetto a vite

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete/soffitto

Per diametro del tubo:

20 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Sezione max. del conduttore:

2.5 mm²

Numero di ingressi:

7

Colore:

Grigio

Inserimento dal retro:

no

Lunghezza:

91 mm

Larghezza:

91 mm

Profondità:

51 mm

Allineabile:

no

Tipo di passaggio nella scatola:

Filettatura e prestampaggio in rilievo

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

sì

Tensione di isolamento nominale Ui:

660 V

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Resistente alle intemperie:

no

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

Grado di protezione IP54, tensione nominale 660 V, sezione nominale 2,5 - 4 mm², in combinazione con la morsettiera 700/6 M la scatola ha la sezione nominale pari a 4 mm², 2 fori di fissaggio per viti fino a 5 mm di Ø sulla parte esterna della scatola. 4 viti di copertura, 7 fori entrate cavi apribili con filettatura M20 x 1,5, preferibilmente per pressacavi aventi attacco filettato corto. Dimensioni interne: 80x80x39 mm.