pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2000414 A 18 5 SCATOLA DI DERIVAZIONE - 2000414

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2000414 A 18 5 SCATOLA DI DERIVAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Attrezzatura - Morsetto a vite

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Sezione max. del conduttore - 2.5 mm²

Confezione

  • 90 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4012195917144

Codice prodotto

OBO2000414

Cod. produttore

2000414

Produttore

OBO

Forma:

Rettangolare

Attrezzatura:

Morsetto a vite

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete/soffitto

Grado di protezione (IP):

IP55

Sezione max. del conduttore:

2.5 mm²

Numero di ingressi:

18

Colore:

Grigio

Inserimento dal retro:

no

Lunghezza:

100 mm

Larghezza:

125 mm

Profondità:

40 mm

Allineabile:

no

Tipo di passaggio nella scatola:

Prestampaggio in rilievo

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Fissaggio del coperchio:

Da fissare a scatto

Piombabile:

no

Tensione di isolamento nominale Ui:

400 V

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Resistente alle intemperie:

no

Temperatura di impiego:

0...70 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

Grado di protezione IP55, tensione nominale 690 V, sezione nominale 2,5 - mm², 10 fori entrate cavi per cavi di diametro di 5-14 mm e 8 fori entrate cavi per cavi di diametro di 5-11 mm. Coperchio morsetto. Dimensioni: 125 x 100 x 40 mm Dimensioni interne: 115x90x35 mm Ogni 10 prese 1 attrezzo di taglio