pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2000410 A 18 SCATOLA DI DERIVAZIONE - 2000410

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2000410 A 18 SCATOLA DI DERIVAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Quadrato

  • Attrezzatura - Senza

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Sezione max. del conduttore - 2.5 mm²

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4012196458325

Codice prodotto

OBO2000410

Cod. produttore

2000410

Produttore

OBO

Forma:

Quadrato

Attrezzatura:

Senza

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete/soffitto

Grado di protezione (IP):

IP55

Sezione max. del conduttore:

2.5 mm²

Numero di ingressi:

18

Colore:

Grigio

Inserimento dal retro:

no

Lunghezza:

125 mm

Larghezza:

100 mm

Profondità:

40 mm

Allineabile:

no

Tipo di passaggio nella scatola:

Prestampaggio in rilievo

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Fissaggio del coperchio:

Da fissare a scatto

Piombabile:

no

Tensione di isolamento nominale Ui:

400 V

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Resistente alle intemperie:

no

Temperatura di impiego:

-5...45 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

Grado di protezione IP55, tensione nominale 400 V, sezione nominale 2,5 ÷ mm², 10 ingressi per cavi di diametro 5-14 mm 8 ingressi per cavo diametro 5-11 mm. Coperchio morsetto. Dimensioni: 125 x 100 x 40 mm Dimensioni interne chiare: 115 x 90 x 35 mm 1 utensile da taglio per 10 lattine