pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2000382 A 14 5 SCATOLA DI DERIVAZIONE - 2000382

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2000382 A 14 5 SCATOLA DI DERIVAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attrezzatura - Senza

  • Sezione max. del conduttore - 2.5 mm²

  • Forma - Quadrato

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto

  • Numero di ingressi - 14

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4012195917106

Codice prodotto

OBO2000382

Cod. produttore

2000382

Produttore

OBO

Attrezzatura:

Senza

Sezione max. del conduttore:

2.5 mm²

Forma:

Quadrato

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete/soffitto

Numero di ingressi:

14

Inserimento dal retro:

no

Lunghezza:

100 mm

Larghezza:

100 mm

Profondità:

40 mm

Allineabile:

Tipo di passaggio nella scatola:

Prestampaggio in rilievo

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

Colore:

grau

Grado di protezione (IP):

IP55

Fissaggio del coperchio:

Da fissare a scatto

Tensione di isolamento nominale Ui:

690 V

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Resistente alle intemperie:

no

Temperatura di impiego:

-5...45 °C

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

Grado di protezione IP55, tensione nominale 690 V, sezione nominale 2,5 - mm², 8 fori entrate cavi per cavi di diametro di 5-14 mm e 8 fori entrate cavi per cavi di diametro di 5-11 mm. Coperchio morsetto. Dimensioni: 100 x 100 x 40 mm Dimensioni interne: 90x90x35 mm Ogni 10 prese 1 attrezzo di taglio