OBO BETTERMANN - OBO2000024 A 8 5 SCATOLA DI DERIVAZIONE - 2000024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Quadrato
Attrezzatura - Morsetto a vite
Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto
Grado di protezione (IP) - IP55
Sezione max. del conduttore - 2.5 mm²
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,7 Kg CO₂-eq
EAN
4012195151463
Codice prodotto
OBO2000024
Cod. produttore
2000024
Produttore
OBO
Forma:
Quadrato
Attrezzatura:
Morsetto a vite
Tipo di montaggio:
Montaggio a parete/soffitto
Grado di protezione (IP):
IP55
Sezione max. del conduttore:
2.5 mm²
Numero di ingressi:
7
Colore:
Grigio
Inserimento dal retro:
no
Lunghezza:
75 mm
Larghezza:
75 mm
Profondità:
36.2 mm
Allineabile:
no
Tipo di passaggio nella scatola:
Prestampaggio in rilievo
Materiale:
Plastica
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Fissaggio del coperchio:
Da fissare a scatto
Piombabile:
no
Tensione di isolamento nominale Ui:
400 V
Integrità del circuito:
Senza
Con schermatura:
no
Resistente alle intemperie:
no
Temperatura di impiego:
-5...45 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza


