pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2000016 A 8 SCATOLA DI DERIVAZIONE - 2000016

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2000016 A 8 SCATOLA DI DERIVAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Quadrato

  • Attrezzatura - Senza

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto

  • Per diametro del tubo - Altro

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4012195151401

Codice prodotto

OBO2000016

Cod. produttore

2000016

Produttore

OBO

Forma:

Quadrato

Attrezzatura:

Senza

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete/soffitto

Per diametro del tubo:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP55

Sezione max. del conduttore:

2.5 mm²

Numero di ingressi:

7

Colore:

Grigio

Inserimento dal retro:

no

Lunghezza:

75 mm

Larghezza:

75 mm

Profondità:

36.2 mm

Allineabile:

no

Tipo di passaggio nella scatola:

Prestampaggio in rilievo

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Esecuzione coperchio:

Altro

Fissaggio del coperchio:

Da fissare a scatto

Piombabile:

no

Tensione di isolamento nominale Ui:

690 V

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Resistente alle intemperie:

no

Temperatura di impiego:

-5...45 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

Grado di protezione IP55, tensione nominale 400 V, sezione nominale 2,5 mm², 7 ingressi per diametro cavo 5-14 mm. Coperchio morsetto. Dimensioni: 75 x 75 x 36,2 mm Dimensioni interne: 65 x 65 x 32 mm Ogni 10 scatole 1 utensile di taglio