OBO BETTERMANN - OBO1388061 2900WM10 335 FT COLLARE DISTANZIATORE - 1388061

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipologia - Chiuso
Diametro - 30.5...33.5 mm
Tipo di fissaggio - Foro per vite
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Confezione
25 PZ
EAN
4012195124573
Codice prodotto
OBO1388061
Cod. produttore
1388061
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Tipologia:
Chiuso
Diametro:
30.5...33.5 mm
Tipo di fissaggio:
Foro per vite
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Adatto in area antincendio:
no
Senza alogeni:
no
Rivestito in plastica:
no
Può essere avvitato su filettatura M10. La dimensione 27 FT è adatta per M25. La dimensione 48.5 FT è adatta per M50 La dimensione 60 FT è adatta per M63


