OBO BETTERMANN - OBO1385038 2900WM6 215 FT COLLARE DISTANZIATORE - 1385038

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro nominale - 21.5 mm
Tipologia - Chiuso
Diametro - 19...21.5 mm
Tipo di fissaggio - Foro per vite
Confezione
25 PZ
EAN
4012195122951
Codice prodotto
OBO1385038
Cod. produttore
1385038
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Diametro nominale:
21.5 mm
Tipologia:
Chiuso
Diametro:
19...21.5 mm
Tipo di fissaggio:
Foro per vite
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Colore:
Grigio
Adatto in area antincendio:
no
Senza alogeni:
no
Distanza dalla parete:
sì
Qualità del materiale:
Altro
Rivestito in plastica:
no


