pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1385003 2900WM6 135 FT COLLARE DISTANZIATORE - 1385003

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1385003 2900WM6 135 FT COLLARE DISTANZIATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro nominale - 13.5 mm

  • Tipologia - Chiuso

  • Diametro - 12.5...13.5 mm

  • Tipo di fissaggio - Foro per vite

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4012195122838

Codice prodotto

OBO1385003

Cod. produttore

1385003

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Diametro nominale:

13.5 mm

Tipologia:

Chiuso

Diametro:

12.5...13.5 mm

Tipo di fissaggio:

Foro per vite

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Adatto in area antincendio:

no

Senza alogeni:

no

Distanza dalla parete:

Qualità del materiale:

Altro

Rivestito in plastica:

no

Collare distanziatore con attacco filettato M6 1/4, St, FT