pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1362772 ASL 733 30 G COLLARE DISTANZIATORE - 1362772

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1362772 ASL 733 30 G COLLARE DISTANZIATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro nominale - 30 mm

  • Tipologia - Chiuso

  • Diametro - 25...30 mm

  • Tipo di fissaggio - Foro per vite

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4012196604661

Codice prodotto

OBO1362772

Cod. produttore

1362772

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Diametro nominale:

30 mm

Tipologia:

Chiuso

Diametro:

25...30 mm

Tipo di fissaggio:

Foro per vite

Numero di cavi/tubi:

1

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Adatto in area antincendio:

sì

Senza alogeni:

sì

Distanza dalla parete:

sì

Qualità del materiale:

Altro

Rivestito in plastica:

no

Collare di fissaggio per il montaggio di tubi e cavi a parete, soffitto e pavimento. Con elemento superiore autobloccante. Fissaggio tramite foro ovale. Testate per sistemi a mantenimento funzionale secondo DIN 4102 parte 12 (Resistenza al fuoco dei sistemi di cablaggio elettrico necessari per mantenere l‘integrità del circuito), classe di riferimento da E30 a E90.