pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1198070 2058UW 70 LGR CONTROCOPPA - 1198070

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1198070 2058UW 70 LGR CONTROCOPPA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Controvasca

  • Zona di tensione - 64...70 mm

  • Adatto per il diametro max. del cavo - 70 mm

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Polipropilene (PP)

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4012196636242

Codice prodotto

OBO1198070

Cod. produttore

1198070

Produttore

OBO

Tipologia:

Controvasca

Zona di tensione:

64...70 mm

Adatto per il diametro max. del cavo:

70 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Polipropilene (PP)

Indipendentemente dal profilato, uso universale grazie all'inserimento su un lato della staffa reggicavo. Il profilo intelligente sul lato posteriore ne permette la combinazione con una coppa doppia. Installazione successiva senza smontaggio della staffareggicavo.