OBO BETTERMANN - OBO1194089 2056 B 80 FT STAFFA REGGICAVO - 1194089

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della fascetta - Acciaio
Superficie fascetta - Zincato a caldo
Materiale vite - Acciaio
Superficie vite - Zincato a caldo
Tipo di montaggio - Guida profilata
Confezione
25 PZ
EAN
4012195081319
Codice prodotto
OBO1194089
Cod. produttore
1194089
Produttore
OBO
Materiale della fascetta:
Acciaio
Superficie fascetta:
Zincato a caldo
Materiale vite:
Acciaio
Superficie vite:
Zincato a caldo
Tipo di montaggio:
Guida profilata
Senza alogeni:
no
Staffa reggicavo Curva a 90 80x100mm, St, FT


