pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1194046 2056 B 40 FT STAFFA REGGICAVO - 1194046

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1194046 2056 B 40 FT STAFFA REGGICAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Zona di tensione - 16...70 mm

  • Materiale della fascetta - Acciaio

  • Superficie fascetta - Zincato a caldo

  • Materiale vite - Acciaio

  • Superficie vite - Zincato a caldo

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4012195081197

Codice prodotto

OBO1194046

Cod. produttore

1194046

Produttore

OBO

Zona di tensione:

16...70 mm

Materiale della fascetta:

Acciaio

Superficie fascetta:

Zincato a caldo

Materiale vite:

Acciaio

Superficie vite:

Zincato a caldo

Tipo di montaggio:

Guida profilata

Senza alogeni:

no

Staffa reggicavo 40x100mm, St, FT