OBO BETTERMANN - OBO1187226 BSN1K34 FT STAFFA REGGICAVO - 1187226
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della fascetta - Acciaio
Zona di tensione - 28...34 mm
Tipo di montaggio - Guida profilata
Numero max. di cavi - 1
Materiale vite - Acciaio
Confezione
100 PZ
EAN
4012196852826
Codice prodotto
OBO1187226
Cod. produttore
1187226
Produttore
OBO
Materiale della fascetta:
Acciaio
Zona di tensione:
28...34 mm
Tipo di montaggio:
Guida profilata
Numero max. di cavi:
1
Materiale vite:
Acciaio
Superficie fascetta:
Zincato a caldo
Per tubi con passo (metrico):
34
Senza alogeni:
sì
Materiale dell'inserto:
Plastica
Protezione della superficie dell'inserto:
Zincato a caldo
Qualità del materiale dell'inserto:
Polipropilene (PP)
Con contro-inserto:
no
Superficie vite:
Zincato a caldo


