OBO BETTERMANN - OBO1186776 BSU1K76 FT STAFFA REGGICAVO - 1186776
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della fascetta - Acciaio
Zona di tensione - 70...76 mm
Tipo di montaggio - Guida profilata
Numero max. di cavi - 1
Materiale vite - Acciaio
Confezione
25 PZ
EAN
4012196851157
Codice prodotto
OBO1186776
Cod. produttore
1186776
Produttore
OBO
Materiale della fascetta:
Acciaio
Zona di tensione:
70...76 mm
Tipo di montaggio:
Guida profilata
Numero max. di cavi:
1
Materiale vite:
Acciaio
Superficie fascetta:
Zincato a caldo
Per tubi con passo (metrico):
76
Senza alogeni:
sì
Materiale dell'inserto:
Plastica
Protezione della superficie dell'inserto:
Zincato a caldo
Qualità del materiale dell'inserto:
Polipropilene (PP)
Con contro-inserto:
no
Superficie vite:
Zincato a caldo


