OBO BETTERMANN - OBO1186742 BSU1K46 FT STAFFA REGGICAVO - 1186742
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della fascetta - Acciaio
Zona di tensione - 40...46 mm
Tipo di montaggio - Guida profilata
Numero max. di cavi - 1
Materiale vite - Acciaio
Confezione
100 PZ
EAN
4012196851010
Codice prodotto
OBO1186742
Cod. produttore
1186742
Produttore
OBO
Materiale della fascetta:
Acciaio
Zona di tensione:
40...46 mm
Tipo di montaggio:
Guida profilata
Numero max. di cavi:
1
Materiale vite:
Acciaio
Superficie fascetta:
Zincato a caldo
Per tubi con passo (metrico):
46
Senza alogeni:
sì
Materiale dell'inserto:
Plastica
Protezione della superficie dell'inserto:
Zincato a caldo
Qualità del materiale dell'inserto:
Polipropilene (PP)
Con contro-inserto:
no
Superficie vite:
Zincato a caldo


