pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1186737 BSU2K40 FT STAFFA REGGICAVO - 1186737

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1186737 BSU2K40 FT STAFFA REGGICAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della fascetta - Acciaio

  • Zona di tensione - 34...40 mm

  • Tipo di montaggio - Guida profilata

  • Numero max. di cavi - 2

  • Materiale vite - Acciaio

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4012196850976

Codice prodotto

OBO1186737

Cod. produttore

1186737

Produttore

OBO

Materiale della fascetta:

Acciaio

Zona di tensione:

34...40 mm

Tipo di montaggio:

Guida profilata

Numero max. di cavi:

2

Materiale vite:

Acciaio

Superficie fascetta:

Zincato a caldo

Per tubi con passo (metrico):

40

Senza alogeni:

Materiale dell'inserto:

Plastica

Protezione della superficie dell'inserto:

Zincato a caldo

Qualità del materiale dell'inserto:

Polipropilene (PP)

Con contro-inserto:

no

Superficie vite:

Zincato a caldo

Staffa reggicavo con ancoraggio tipo U, coppa in plastica in polipropilene. Per il montaggio verticale e orizzontale di 2 cavi singoli su profilato a C. Per dimensioni scanalatura di 18-22 mm. Con coppa di pressione, testa a vite esagonale universale SW10, intaglio a croce e a taglio. Per il montaggio in ambienti interni ed esterni. Separazione tra due cavi grazie alla coppa doppia. Si raccomanda l'uso della controcoppa.